画像準備中

HP100 シリーズ用アクセサリ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様LEDランプ付きAC/DC12〜125V 注文コード41067433 品番HP100-SV20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は仕様・関連資料・検出距離など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様LEDランプ付きAC/DC12〜125V アクチュエータの種類ローラレバー形 動作に必要な力(OF)(N)13.4 動作までの動きPT高感度形5°

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41065936
2018-10-31
用途:
光電センサーの反射板
製造業

既存の物と取り替えたのですが問題なく使用できました。

対象商品:
41065972
2018-02-08
用途:
機械の部品交換のため
コジマフーズ株式会社 様

使用している機械の部品があり助かりました。すぐに届いて非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする