種類ファイバユニット検出方式反射形検出距離(mm)150(HPX-EG00/01-nL)、130(HPX-EG00/01-SF)、90(HPX-EG00/01-Ft)、350(HPX-EG50/51-HP)、300(HPX-EG50/51-nL)、130(HPX-EG50/51-Ft)ヘッド形状-曲げ半径(mm)20ケーブル長(m)2コード長さ(m)2使用温度範囲(℃)-30~70仕様フリーカット動作に必要な力(OF)(N)-動作までの動きPT-動作形態-出力形態-タイプストレート、ねじ応差の動き(MD)-適応-適合-サイズM6材質(本体)-先端径-適合サイズ(Φmm)-検出距離150mm(HPX-EG00/01-nL)、130mm(HPX-EG00/01-SF)、90mm(HPX-EG00/01-Ft)、350mm(HPX-EG50/51-HP)、300mm(HPX-EG50/51-nL)、130mm(HPX-EG50/51-Ft)光源-構成コア径2×Φ1.0適合パイプ径(Φmm)-耐熱温度(℃)-材質(ケーブル)-焦点距離(mm)-最小スポット径(Φmm)-指向角(°)-測定エリア寸法-レンズ有効径(mm)-材質(ブラケット)-組み合せ適合品番-最小検出物体(mm)Φ0.005