種類ファイバユニット検出方式反射形検出距離(mm)35(HPX-EG00/01-nL)、30(HPX-EG00/01-SF)、21(HPX-EG00/01-Ft)、75(HPX-EG50/51-HP)、65(HPX-EG50/51-nL)、28(HPX-EG50/51-Ft)ヘッド形状-曲げ半径(mm)15ケーブル長(m)2コード長さ(m)2使用温度範囲(℃)-30~70仕様ネオンランプ付きAC100/200V、レンズ取付可、フリーカット動作に必要な力(OF)(N)8.9動作までの動きPT標準形20°動作形態-出力形態-タイプストレート、同軸、ねじ応差の動き(MD)-適応-適合-サイズM3材質(本体)-先端径-適合サイズ(Φmm)-検出距離35mm(HPX-EG00/01-nL)、30mm(HPX-EG00/01-SF)、21mm(HPX-EG00/01-Ft)、75mm(HPX-EG50/51-HP)、65mm(HPX-EG50/51-nL)、28mm(HPX-EG50/51-Ft)光源-構成投光コア径Φ0.5、受光コア径4×Φ0.25(ダミー5×Φ0.25)適合パイプ径(Φmm)-耐熱温度(℃)-材質(ケーブル)-焦点距離(mm)-最小スポット径(Φmm)-指向角(°)-測定エリア寸法-レンズ有効径(mm)-材質(ブラケット)-組み合せ適合品番-最小検出物体(mm)Φ0.005