種類ファイバユニット検出方式反射形検出距離(mm)8(HPX-EG00/01-nL)、7(HPX-EG00/01-SF)、5(HPX-EG00/01-Ft)、18(HPX-EG50/51-HP)、16(HPX-EG50/51-nL)、7(HPX-EG50/51-Ft)ヘッド形状-曲げ半径(mm)4ケーブル長(m)0.5コード長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)-30~70仕様耐寒形、耐屈曲、フリーカット動作に必要な力(OF)(N)8.9動作までの動きPT標準形20°動作形態-出力形態-タイプスリープ応差の動き(MD)-適応-適合-サイズ-材質(本体)-先端径Φ0.82適合サイズ(Φmm)3検出距離8mm(HPX-EG00/01-nL)、7mm(HPX-EG00/01-SF)、5mm(HPX-EG00/01-Ft)、18mm(HPX-EG50/51-HP)、16mm(HPX-EG50/51-nL)、7mm(HPX-EG50/51-Ft)光源-構成コア径2×Φ0.25適合パイプ径(Φmm)-耐熱温度(℃)-材質(ケーブル)-焦点距離(mm)-最小スポット径(Φmm)-指向角(°)-測定エリア寸法-レンズ有効径(mm)-材質(ブラケット)-組み合せ適合品番-最小検出物体(mm)Φ0.005