種類ファイバユニット検出方式反射形ヘッド形状-曲げ半径(mm)PFA部40、ケーブル部25ケーブル長(m)2コード長さ(m)2使用温度範囲(℃)-30~105仕様フリーカット動作に必要な力(OF)(N)8.9動作までの動きPT標準形30°動作形態-出力形態-タイプストレート、同軸、ねじ応差の動き(MD)-適応-適合-サイズ-材質(本体)-先端径-適合サイズ(Φmm)6検出距離-光源-構成-適合パイプ径(Φmm)-耐熱温度(℃)-材質(ケーブル)-焦点距離(mm)-最小スポット径(Φmm)-指向角(°)-測定エリア寸法-レンズ有効径(mm)-材質(ブラケット)-サイズ(Φmm)6組み合せ適合品番-最小検出物体(mm)-