種類微小スポットレンズ
検出方式-
ヘッド形状-
曲げ半径(mm)-
コード長さ(m)-
使用温度範囲(℃)-
仕様LEDランプ付きAC/DC12〜125V
動作に必要な力(OF)(N)13.4
動作までの動きPT標準形20°
動作形態-
出力形態-
タイプ微小スポット
応差の動き(MD)-
適応-
適合-
サイズ-
材質(本体)-
先端径Φ4.3
適合サイズ(Φmm)-
検出距離-
光源-
構成-
適合パイプ径(Φmm)-
耐熱温度(℃)-
材質(ケーブル)-
焦点距離(mm)4.6±0.2
最小スポット径(Φmm)約0.1
指向角(°)-
測定エリア寸法-
レンズ有効径(mm)-
材質(ブラケット)-
組み合せ適合品番HPF-D034(スポット径約0.1mm)/HPF-D010(スポット径約0.2mm)/HPF-D032(スポット径約0.2mm)/HPF-D035(スポット径約0.2mm)
最小検出物体(mm)-