種類ファイバユニット検出方式透過型検出距離(mm)55(HPX-EG00/01-nL)、48(HPX-EG00/01-SF)、33(HPX-EG00/01-Ft)、120(HPX-EG50/51-HP)、110(HPX-EG50/51-nL)、48(HPX-EG50/51-Ft)ヘッド形状-曲げ半径(mm)15ケーブル長(m)2コード長さ(m)2使用温度範囲(℃)-30~70仕様二重シール+LED、フリーカット動作に必要な力(OF)(N)13.4動作までの動きPT高感度形5°動作形態-出力形態-タイプサイドビュー応差の動き(MD)-適応-適合-サイズ-材質(本体)-先端径Φ1適合サイズ(Φmm)2.5検出距離55mm(HPX-EG00/01-nL)、48mm(HPX-EG00/01-SF)、33mm(HPX-EG00/01-Ft)、120mm(HPX-EG50/51-HP)、110mm(HPX-EG50/51-nL)、48mm(HPX-EG50/51-Ft)光源-構成コアΦ0.5適合パイプ径(Φmm)-耐熱温度(℃)-材質(ケーブル)-焦点距離(mm)-最小スポット径(Φmm)-指向角(°)-測定エリア寸法-レンズ有効径(mm)-材質(ブラケット)-組み合せ適合品番-最小検出物体(mm)Φ0.005