種類ファイバユニット検出方式透過型検出距離(mm)300(HPX-EG00/01-nL)、250(HPX-EG00/01-SF)、170(HPX-EG00/01-Ft)、660(HPX-EG50/51-HP)、570(HPX-EG50/51-nL)、240(HPX-EG50/51-Ft)ヘッド形状-曲げ半径(mm)20ケーブル長(m)2コード長さ(m)2使用温度範囲(℃)-30~70仕様レンズ取付可、フリーカット動作に必要な力(OF)(N)8.9動作までの動きPT高感度形10°動作形態-出力形態-タイプエルボ、ねじ応差の動き(MD)-適応-適合-サイズM4材質(本体)-先端径-適合サイズ(Φmm)-検出距離300mm(HPX-EG00/01-nL)、250mm(HPX-EG00/01-SF)、170mm(HPX-EG00/01-Ft)、660mm(HPX-EG50/51-HP)、570mm(HPX-EG50/51-nL)、240mm(HPX-EG50/51-Ft)光源-構成コア径Φ1.0適合パイプ径(Φmm)-耐熱温度(℃)-材質(ケーブル)-焦点距離(mm)-最小スポット径(Φmm)-指向角(°)-測定エリア寸法-レンズ有効径(mm)-材質(ブラケット)-組み合せ適合品番-最小検出物体(mm)Φ0.005