azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
アンプ内蔵漏液センサ HPQ-DP シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41068492
品番
HPQ-DP11
参考基準価格(税別)
¥18,370
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種類
漏液センサ
検出対象
水
検出方式
反射型
保護構造
IP67(IEC規格)
電源電圧(V)
DC12〜24±10%(リップル10%以下)
仕様
NC、PPタイプ
関連資料:
(7.24MB)