azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 光電・ファイバセンサ
アンプ内蔵パイプ取付液面センサ HPQ-T シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41068501
品番
HPQ-T1
参考基準価格(税別)
¥15,010
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
種類
アンプ内蔵型
検出対象
水
検出方式
透過型
光色
赤外線
ヘッド形状
角
電源電圧(V)
DC10〜28(リップル10%以下)
適合パイプ径(Φmm)
8〜13
出力形態
NPNトランジスタオープンコレクタ