azbil(旧:山武)
アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
検出距離
25mm(固定)
注文コード
41068544
品番
HPV-S11
参考基準価格(税別)
¥15,320
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・コード長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
溝形光電スイッチHPVシリーズは搬送設備などでの使用を想定し、耐環境性、使いやすさを追及しています。
種類
光電センサ(アンプ内蔵型)
検出方式
透過型(溝形)
検出光
1光軸
検出距離(mm)
25(固定)
ヘッド形状
溝
保護構造
IP64(IEC規格)
電源電圧(V)
DC 18~26.4(リップル10%以下)
動作形態
入光時オン
出力形態
NPN/PNPトランジスタ オープンコレクタ
質量(g)
約60
使用温度範囲(℃)
-25~50
耐電圧
AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
コード長さ(m)
2
検出距離
25mm(固定)
接続方式
プリワイヤ
標準検出物体(mm)
不透明体Φ1以上
材質(ケース)
PC/ABSアロイ(黒)
制御出力
開閉電流:100mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:26.4V以下、残留電圧:1V以下(開閉電流100mA時)
応答時間
動作、復帰とも1ms以下
消費電流(mA)
30以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500V)
保護回路
電源逆接続保護、負荷短絡保護
保存温度範囲(℃)
-30~70
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
投光素子
赤外LED
耐衝撃(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 10回
表示灯
電源表示:赤(通電時点灯)、入光表示灯:緑(入光時点灯)
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
光軸数
1光軸
使用湿度範囲(%RH)
45~85(結露しないこと)
関連資料:
(3.24MB)