アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)25(固定) 検出距離25mm(固定) コード長さ(m)2 注文コード41068553 品番HPV-S12
参考基準価格(税別)¥15,320 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は検出距離・コード長さなど7種類から選べます 他の種類を見る

溝形光電スイッチHPVシリーズは搬送設備などでの使用を想定し、耐環境性、使いやすさを追及しています。

種類光電センサ(アンプ内蔵型) 検出方式透過型(溝形) 検出光1光軸 検出距離(mm)25(固定) ヘッド形状 保護構造IP64(IEC規格) 電源電圧(V)DC 18〜26.4(リップル10%以下) 動作形態遮光時オン 出力形態NPN/PNPトランジスタ オープンコレクタ 質量(g)約60 使用温度範囲(℃)-25〜50 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 コード長さ(m)2 検出距離25mm(固定) 接続方式プリワイヤ 標準検出物体(mm)不透明体Φ1以上 材質(ケース)PC/ABSアロイ(黒) 制御出力開閉電流:100mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:26.4V以下、残留電圧:1V以下(開閉電流100mA時) 応答時間動作、復帰とも1ms以下 消費電流(mA)30以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V) 保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護 保存温度範囲(℃)-30〜70 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 投光素子赤外LED 耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回 表示灯電源表示:赤(通電時点灯)、入光表示灯:緑(入光時点灯) 耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 光軸数1光軸 使用湿度範囲(%RH)45〜85(結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする