デジタル・ファイバセンサ HPX-EG シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様相互干渉防止:2台(センシングタイプ:SF、nLのみ有効)、子機15台まで接続可能、LEDランプ付きAC/DC12〜125V タイプ標準タイプ 注文コード41068876 品番HPX-EG00-1S
参考基準価格(税別)¥17,920 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
この商品は仕様・タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

様々な面における使いやすさと高い検出性能の両立を実現。ダブルデジタル表示。(入光量と設定値を同時表示)使いやすさを追求した機能を搭載(感度自動切替え機能、しきい値追従機能)

種類ファイバユニット 光色 レバー長さ(mm)- 仕様相互干渉防止:2台(センシングタイプ:SF、nLのみ有効)、子機15台まで接続可能、LEDランプ付きAC/DC12〜125V 動作に必要な力(OF)(N)8.9 動作までの動きPT60° 材質(本体)PC樹脂 質量(g)約45 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)-20〜55 保護構造IP40(IEC規格) コード長さ(m)1 適合サイズ(Φmm)2.6/1.2(絶縁体) 出力形態NPNオープンコレクタ 電源電圧(V)DC 12〜24±10%/-15%(リップル10%p-p以下) 光源赤色4元素(635nm) 制御出力開閉電流:100mA以下、出力耐電圧:26.4V、残留電圧:2V以下 応答時間250цs(Ft)/500цs(SF)/1ms(nL) 消費電流(mA)30(電源電圧24V時) 材質(カバー)PC樹脂 保護回路電源逆接続保護、電源投入時誤動作防止(約300ms) 保存温度範囲(℃)-35〜85(結露しないこと) 消費電力(mW)750以下 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:20000以下 耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 表示灯出力表示灯(出力ON時点灯)、STA表示灯(STA動作時点灯/補正限界時点滅) 耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) サイズ(Φmm)2.6/1.2(絶縁体) 定格使用電圧(V)オン時(短絡電流約0.1mA ma×):DC0〜2、オフ時:オープンまたは+側電源に接続 モデル標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする