種類ファイバユニット
光色赤
レバー長さ(mm)-
仕様相互干渉防止:2台(センシングタイプ:SF、nLのみ有効)、子機15台まで接続可能、微少負荷形
動作に必要な力(OF)(N)8.9
動作までの動きPT60°
材質(本体)PC樹脂
質量(g)約30
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)-20〜55
保護構造IP40(IEC規格)
コード長さ(m)1
適合サイズ(Φmm)4.2/1.2(絶縁体)
出力形態NPNオープンコレクタ
電源電圧(V)DC 12〜24±10%/-15%(リップル10%p-p以下)
光源赤色4元素(635nm)
制御出力開閉電流:50mA以下、出力耐電圧:26.4V、残留電圧:2V以下
応答時間250цs(Ft)/500цs(SF)/1ms(nL)
消費電流(mA)30(電源電圧24V時)
材質(カバー)PC樹脂
保護回路電源逆接続保護、電源投入時誤動作防止(約300ms)
保存温度範囲(℃)-35〜85(結露しないこと)
消費電力(mW)750以下
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:20000以下
耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
表示灯出力表示灯(出力ON時点灯)、STA表示灯(STA動作時点灯/補正限界時点滅)
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
サイズ(Φmm)4.2/1.2(絶縁体)
定格使用電圧(V)オン時(短絡電流約0.1mA ma×):DC0〜2、オフ時:オープンまたは+側電源に接続
モデル標準