コネクタ付コード PA5 シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)5 注文コード41069357 品番PA5-4ISB5SK
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はケーブル長など12種類から選べます 他の種類を見る

センサの配線が誰にでも簡単。コードとの一体成形式コネクタを豊富にバリエーション。配線・かしめ作業からの解放。万一のセンサ故障時の交換時間を短縮。機械組付けと電気配線をいちどに実施可能。フレキシブル生産ラインに対応容易。切削油などのかかる環境でも使用可能(IP67)。

保護構造IP67 ケーブル外径(Φmm)6.1 ケーブル長(m)5 タイプDC用 コネクタ形状めす/おす ケーブル高耐油・耐振ビニル絶縁コードUL/NFPA79CM、CL3 コネクタ仕様使用電圧/電流:DC5V-5mA以上、DC125V-3A以下 ケーブル引出方向ストレート/ストレート コード長さ(m)5 線心数4 ケーブル径(Φmm)6.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする