アルティメット回転計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41072516 品番RM-01U
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付

モノタロウではこんなお得な商品も!
測定範囲100〜99999rpm 用途モーター等回転体の回転数チェックに 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ トラスコ品番449-2331 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100〜19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0〜+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20〜+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする