曜日別特売
SWPR-001T-P025 JST 圧着端子コンタクト メス JWPFシリーズ JST(日本圧着端子製造) 41072746

JST 圧着端子コンタクト メス JWPFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード41072746品番SWPR-001T-P025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
仕様
ジェンダー = メス
併用 = JWPFコネクタハウジング
シリーズ = JWPF
最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 22AWG
最大接触抵抗 = 15mΩ
最低使用温度 = -55℃
最高使用温度 = +85℃
JWPF遊びのあるコンタクト及びケーブルアセンブリ. 次のJWPFコンタクト及びケーブルアセンブリは、対応するJWPFレセプタクルハウジング及びタブハウジングで使用します: JWPFレセプタクルコンタクト< 820-1324') 820-1324/はJWPFレセプタクルハウジング(代表品番< 820-1289') 820-1289 で使用します。 JWPFタブコンタクト< 820-1327') 820-1327/はJWPFタブハウジング(代表品番< 820-1282') 820-1282 で使用します。 適切なストリップフィード式圧着工具については、品番< 602-8717') 602-8717/を参照してください。ディスクリートコンタクトについては、< 688-0852') 688-0852/を参照してください。 JWPFケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 < 820-1286') 820-1286/は150 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1295') 820-1295/は、300 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1298') 820-1298/は、150 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 < 820-1292') 820-1292/は、300 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 最適な抜き取り工具については、品番< 688-0843') 688-0843/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする