曜日別特売
RE18SIAR スコッチティント ウインドウフィルム シルバー18AR 3M(スリーエム) 41074092

スコッチティント ウインドウフィルム シルバー18AR

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)2
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
幅(mm)1016
内容量1枚注文コード41074092品番RE18SIAR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

窓際を快適・安全に。
光が当たるとミラー調の外観になります。
[日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。更に効果が高く遮蔽係数0.4未満(JIS A5759記号A)のもの。
[飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、B)を満足するもの。
[UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
[防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。

シリーズスコッチティント幅(mm)1016長さ(m)2認定番号防火認定NM-2949フィルム厚さ(μm)77
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品説明動画

3M(TM) スコッチティント(TM) ウインドウフィルム ガラス破壊実験
3M(TM) スコッチティント(TM) ウインドウフィルム 遮熱効果
大板強化ガラス破壊実験 飛散防止フィルム付き
大板強化ガラス破壊実験 飛散防止フィルムなし
強化ガラス破壊実験 飛散防止フィルム付き
強化ガラス破壊実験 飛散防止フィルム付き
ガラス破壊実験 防犯用フィルム付き
ガラス破壊実験[層間変位] 飛散防止フィルム付き
ガラス破壊実験[層間変位] 飛散防止フィルムなし
強化ガラス破壊実験 飛散防止フィルムなし
ガラス破壊実験 超飛散防止フィルム付き
ガラス破壊実験(網入りガラス) 飛散防止フィルムなし
ガラス破壊実験 飛散防止フィルム付き
ガラス破壊実験 飛散防止フィルムなし
3M(TM) スコッチティント(TM) オートフィルム ピュアカット89 実験動画
3M(TM) Car Wrapping (カーラッピング)施工動画
3M(TM) Scotchtint(TM) Window Film マルチレイヤーNanoシリーズ(5分版)
3M(TM) Scotchtint(TM) Window Film マルチレイヤーNanoシリーズ(90秒版)
ガラス衝突時の安全性:5mm厚フロートガラス+飛散防止フィルム
ガラス衝突時の安全性:5mm厚フロートガラス (フィルムなし)
バットでガラスを打撃破壊する実験
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41074126
2015-09-14
用途: 自宅の窓

外からは、鏡で、中は透明望ましい。
メーター単位の購入が、よかった。
必要な所は、全て、貼ったので、当面は購入しない。
曇りガラスのような、メーター単位の購入が、あればいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする