新井製作所
新井製作所の 診察・検査器具
新井製作所の 輸血・採血・点滴関連
新井製作所の 上肢台
MRI用注射台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41077462
品番
MRI30-005
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,005
販売価格(税別)
¥
44,550
バスケットに入れる
仕様
組み立て式(要工具)、3.0T(テスラ)対応
材質
クッション/ウレタンフォーム(ビニールレザー張り)、支柱/アルミニウム・ステンレス、ベース/アルミダイキャスト
質量(kg)
4.4
クッション
160×240×45(60)mm
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(ベース)470×670〜1070
アズワン品番
8-6255-01