高圧蒸気滅菌検知カード OKカード

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(250枚) 注文コード 41078248 品番 オートクレーブ用OKカードミニ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190

黒く変色しOKの文字が出れば滅菌条件が満たされ、工程が完了したことを示します。

仕様マルチパラメーターインジケーター(クラス4) 寸法(mm)14×100 使用条件121℃-10分・132℃-3.5分・135℃-3分 アズワン品番8-9625-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41078248
2019-03-05
用途:
機器滅菌の定期確認
医療・福祉・介護関連業

使用感はよいです。レベル4のインジケーターで熱と湿度と時間に感応するみたいです。
圧力はこれが反応すれば2気圧以上ある証明になるので実質4項目でしょう。
判定が所詮グレーの度合いなので正確には判定できませんが目安程度で使いたい人にはお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする