エアーマット(噴出型スタンダードタイプ) 900×2000×110

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41078372 品番NVA-200
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
幅(mm)900 長さ(mm)2000 仕様エアセル数/18本 セット内容マットセット(エアセル18本)、ポンプ、防水カバー、接続ホース、予備セル(1本) 材質マット/ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂) 厚さ(mm)110 寸法(mm)エアーポンプ/(幅)280×(奥行)140×(高さ)105 質量(kg)約7、(エアーポンプ)約1.7 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2.2m 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×2000×110 アズワン品番7-1231-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする