SH2CLAR スコッチティント ウインドウフィルム 透明飛散防止 3M(スリーエム) 41078396

スコッチティント ウインドウフィルム 透明飛散防止

(5件のレビュー)
取扱い終了
長さ(m)2
2
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20
30
幅(mm)1016
内容量1枚注文コード41078396品番SH2CLAR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

窓際を快適・安全に。
[飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。
[UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。

シリーズスコッチティント幅(mm)1016長さ(m)2認定番号防火認定NM-2949フィルム厚さ(μm)76
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品説明動画

3M(TM) スコッチティント(TM) ウインドウフィルム ガラス破壊実験
この動画は、15が参考にしています。
3M(TM) スコッチティント(TM) ウインドウフィルム 遮熱効果
この動画は、5が参考にしています。
大板強化ガラス破壊実験 飛散防止フィルム付き
この動画は、1が参考にしています。
大板強化ガラス破壊実験 飛散防止フィルムなし
この動画は、1が参考にしています。
強化ガラス破壊実験 飛散防止フィルム付き
強化ガラス破壊実験 飛散防止フィルム付き
ガラス破壊実験 防犯用フィルム付き
ガラス破壊実験[層間変位] 飛散防止フィルム付き
ガラス破壊実験[層間変位] 飛散防止フィルムなし
強化ガラス破壊実験 飛散防止フィルムなし
この動画は、1が参考にしています。
ガラス破壊実験 超飛散防止フィルム付き
ガラス破壊実験(網入りガラス) 飛散防止フィルムなし
ガラス破壊実験 飛散防止フィルム付き
ガラス破壊実験 飛散防止フィルムなし
3M(TM) スコッチティント(TM) オートフィルム ピュアカット89 実験動画
3M(TM) Car Wrapping (カーラッピング)施工動画
3M(TM) Scotchtint(TM) Window Film マルチレイヤーNanoシリーズ(5分版)
この動画は、1が参考にしています。
3M(TM) Scotchtint(TM) Window Film マルチレイヤーNanoシリーズ(90秒版)
ガラス衝突時の安全性:5mm厚フロートガラス+飛散防止フィルム
ガラス衝突時の安全性:5mm厚フロートガラス (フィルムなし)
バットでガラスを打撃破壊する実験
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41078536
2021-03-06
用途: ガラスの飛散予防 など

プロ並みとはいかなかったけど、貼り付け後の透明度がよかった、 幅のサイズが900mm程度が欲しかったです。

対象商品 : 41079035
2020-10-04
用途: 2Fサッシュのガラスの破損防止に貼りました。
建設業・工事業

1枚目は、剥離紙をはがす時、狭い場所で行ってフィルム同士がくっついて、失敗しました。2枚目は広いところで、完全にはがして、添付の説明書の通り行って、きれいに貼れました。1枚目の失敗の時にわかりましたが、粘着力も、フィルム自体の強度もすごいものです。台風とかの対策として、安心できました。

対象商品 : 41078396
2019-03-12
用途: 紫外線防止

フィルム貼りを依頼しているガラス屋さんからは、このフィルムは息をしていないので、空気抜きをしっかりしないといけないので大変とのコメントがありました。

1が参考にしています
対象商品 : 41078651
2016-05-30
用途: 防災対策

ロールなので無駄なく使用できます。
貼る場所が多い場合はおすすめです。
詳しい貼り方の説明書もあり、思ったより簡単に作業することができました。

3が参考にしています
対象商品 : 41078676
2016-08-31
用途: 防災
株式会社YDKテクノロジーズ

もう少し柔らかいと折り目がつき難くなり扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする