ナビス(アズワン)
ドムス エアーマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41078397
品番
Domus 3+マットレス4
参考基準価格(税別)
¥79,800
販売価格(税込)
¥86,902
販売価格(税別)
¥
79,002
バスケットに入れる
幅(mm)
800
長さ(mm)
1900
仕様
エアセル数/18本、圧力低下アラーム付き、CPR(心肺蘇生)対応
セット内容
マットセット(エアセル18本)・ポンプ、接続ホース、防水カバー
材質
セル・カバー/ナイロン・TPU(熱可塑性ポリウレタン)
厚さ(mm)
102
寸法(mm)
エアーポンプ/(幅)290×(長さ)185×(高さ)126
質量(kg)
マットレス/3.8、エアーポンプ/2.2
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
800×1900×102
アズワン品番
0-8148-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
ドムス エアーマットDomus(7-1308-01、0-8148-21)
参考になった