幅(mm)900
長さ(mm)2000
仕様エアセル数/17本、圧力低下アラーム付き、CPR(心肺蘇生)対応
セット内容マットセット(エアセル17本)、ポンプ、接続ホース、防水カバー(銀抗菌加工)
材質セル/ナイロン・TPU(熱可塑性ポリウレタン)、カバー/ナイロン・PU(ポリウレタン)(銀イオンコーティング)
厚さ(mm)127
寸法(mm)エアーポンプ/(幅)290×(長さ)185×(高さ)126
質量(kg)マットレス/5.2、エアーポンプ/2.2
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×2000×127
アズワン品番7-1308-01