床ずれ防止エアマット(アリア)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41078458 品番 83cm幅用
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

マット表面からエアを対流させることで寝具や衣類のムレを防ぎ、床ずれの発生を軽減させます。マットの山数が多いので、接触面積を増やし接触圧を下げることができます。硬さ調節ができますので、低体重の方にも使用できます。

幅(mm)810 長さ(mm)1940 セット内容マット・調節器 材質マット/PU(ポリウレタン) 厚さ(mm)90 寸法(mm)調節器/(幅)141×(奥行)114×(高さ)245mm 質量(kg)マット/1.9、調節器/1.7 電源AC100V 50/60Hz 10.5/9.5W コード長さ(m)3.4m 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)810×1940×90 アズワン品番8-6440-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする