清拭車 (ニュークリーン)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 キャスター径(Φmm)75 注文コード41078853 品番300(音声なし)・ブルー
参考基準価格(税別)¥296,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品はキャスター径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

タオル槽内部温度がお好みの温度(30〜100℃)に保てます。
水が不足するとヒーターへの通電を停止します。
品番:SI-501S、SI-501S-WP、SI-501S-WBは省エネ設計350Wの電力消費で経済的です。

キャスターコンパクト・300/Φ75mm(静音対角ストッパー付き)、500/Φ100mm(静音対角ストッパー付き) 付属品タオル収納カゴ(小タオル25本用)×4個 質量(kg)コンパクト/約18、300/約26、500/約40 タイプ音声なし・ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×600×860 仕様スチーム式タイプ 性能音声発生装置(300(音声付き)のみ) 材質本体・下台/ステンレス(SUS304)(一部SUS310使用) 電源AC100V 50/60Hz 2P/3P兼用 消費電力コンパクト/500W、300/350W、500/500W キャスター径(Φmm)75 収納数コンパクト/50本(300×300mm)、300/100本(300×300mm)、500/100本(300×750mm) アズワン品番0-722-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※カードキーは付属していません。
※扉タイプによっては、取り付けできないものがあります。
※本商品自体はMRI対応ではありません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする