キャスターコンパクト・300/Φ75mm(静音対角ストッパー付き)、500/Φ100mm(静音対角ストッパー付き)
付属品タオル収納カゴ(大タオル25本用)×4個
質量(kg)コンパクト/約18、300/約26、500/約40
タイプ音声なし・シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×450×965
仕様スチーム式タイプ
性能音声発生装置(300(音声付き)のみ)
材質本体・下台/ステンレス(SUS304)(一部SUS310使用)
電源AC100V 50/60Hz 2P/3P兼用
消費電力コンパクト/500W、300/350W、500/500W
キャスター径(Φmm)100
収納数コンパクト/50本(300×300mm)、300/100本(300×300mm)、500/100本(300×750mm)
アズワン品番0-722-06