- フリー掲示板 屋内用 モノタロウ 41079142 - フリー掲示板 屋内用 モノタロウ 41079142 - フリー掲示板 屋内用 モノタロウ 41079142 - フリー掲示板 屋内用 モノタロウ 41079142 - フリー掲示板 屋内用 モノタロウ 41079142

フリー掲示板 屋内用

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41079142 品番 -
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。
ビニル製なので丸めて収納保管や持ち運びができます。
スチール面に貼り付ける場合は、市販の粘着剤付きマグネットシートなどを使って貼り付け可能です。
上下パイプ入りなので、形状も安定しています。
上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。
吊り下げ紐、ペン差し付き。

タイプA4タテ×4 用途現場での掲示用として 付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート 仕様上下パイプ入り 材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン 寸法(縦×横)(mm)920×580
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※直射日光、又は高温になるような加熱器具のそばでは使用しないでください。変形や引火するおそれがあります。
※保管する場合は高温多湿の場所は避けてください。変形するおそれがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41079142
2023-03-06
用途:
工場内作業時・各種構内工事等届出書・作業員・安全チェックリスト等
株式会社北電工器 様

構内工事等届出書等に2枚
安全チェックリスト等に1枚
作業員名簿等に1枚
合計4枚掲示板に入れられるのですごくいいです

1人が参考にしています
対象商品:
41079167
2020-09-04
用途:
作業時の安全掲示書類入

社名を入れるスペースがあって良かった。ペン挿しがもう少し長くて2〜3本入ればなおよかった

対象商品:
41079167
2019-10-17
用途:
土木工事の内容掲示
建設業・工事業

移動用として購入しました。丸めてコンパクトになるので助かっています。

対象商品:
28556868
2019-04-11
用途:
機械整備業
建設業・工事業

予想通りの商品でした。価格も手頃で助かります。現場での利用頻度も上がります。

対象商品:
41079142
2019-05-07
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

満足していますが、A4サイズがぴったえい過ぎてもう少し大きめのポケットにして頂きたい。

対象商品:
41079142
2018-05-18
用途:
工事作業時に掲載
製造業

A4の用紙が4枚入り、必要十分です。安全掲示板の掲示白板が厚く、裏に他の名称を
張ることも可能です。

対象商品:
41079167
2020-09-06
用途:
ライニング工事

3年使って上下のプラスチック製パイプ 曲がってしまい 遂には折れてしまった
もう少し強度があるとよかった

対象商品:
41079142
2017-01-20
用途:
機械メンテナンス
株式会社このみ 様 (建設業・工事業)

今までの看板表示が鉄だったので軽くなってよかったです。
A4が6枚入れれるバージョンもほしいかな。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする