Yamato(大和工場)
Yamato(大和工場)の ガーゼ
滅菌尺角ガーゼ(滅菌ラキュリー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚×30袋)
注文コード
41079246
品番
227287
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
乱糸が出ないよう織り込んだ四方耳付き仕様です。使用に便利な立体包装(ブリスターバッグタイプ)です。滅菌済みですので業務の省力化が図れます。
折数
4ツ折
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
綿100%
サイズ
300×300mm
寸法(cm)
30×30
アズワン品番
8-6515-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000035
医薬品医療機器等法
一般医療機器