Yamato(大和工場)
Yamato(大和工場)の ガーゼ
滅菌尺角ガーゼ(滅菌ラキュリー)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚×10袋)
折数
4ツ折
注文コード
41079273
品番
227317
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
この商品は
折数・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
乱糸が出ないよう織り込んだ四方耳付き仕様です。使用に便利な立体包装(ブリスターバッグタイプ)です。滅菌済みですので業務の省力化が図れます。
折数
4ツ折
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
綿100%
サイズ
300×300mm
寸法(cm)
30×30
アズワン品番
8-6515-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00146000035
医薬品医療機器等法
一般医療機器