※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Yamato(大和工場)
Yamato(大和工場)の ガーゼ
不織布ガーゼ(プレペイドNRP)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(200枚)
注文コード
41079447
品番
268570
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
折数
4枚重タイプ
寸法(mm)
75×75
仕様
オートクレーブ・EOG滅菌可
材質
レーヨン・ポリエステル
寸法(cm)
7.5×7.5
アズワン品番
8-6519-01