Yamato(大和工場)
Yamato(大和工場)の ガーゼ
不織布ガーゼ(プレペイドNRP)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(200枚)
注文コード
41079483
品番
268563
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
折数
4枚重タイプ
寸法(mm)
150×150
仕様
オートクレーブ・EOG滅菌可
材質
レーヨン・ポリエステル
寸法(cm)
15×15
アズワン品番
8-6519-05