※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本コヴィディエン
日本コヴィディエンの ガーゼ
バーサロンスポンジ 滅菌済
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚×25包)
注文コード
41079657
品番
K8044WC
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
軟膏の塗布に適しています。吸収力に優れ、毛羽立ちがなく丈夫です。
折数
4折タイプ
寸法(mm)
100×100
仕様
オートクレーブ滅菌済(個包装)
材質
レーヨン・ポリエステル
寸法(cm)
10×10
アズワン品番
8-7298-14
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00069KD016A
医薬品医療機器等法
一般医療機器