※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
45度合流マス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
100
注文コード
41080182
品番
SD-45Y
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
マス径・本管口径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
マス径(Φmm)
150
本管口径(Φmm)
100
枝管口径(Φmm)
75
勾配
2/100
流れ方向
左
材質
PVC
全長(mm)
300
サイズ
100×75-150
備考
塩化ビニル管・継手協会(旧プラスチック・マスマンホール協会)規格対象品
寸法L(mm)
234
寸法H(mm)
129.5
寸法L1(mm)
195
管径(Φmm)
100
寸法A(mm)
126
寸法F(mm)
24
寸法E(mm)
105.5
寸法B(mm)
50±2
寸法Z(mm)
300
梱包数
4
使用流体
排水
寸法G(mm)
12
寸法C1(mm)
60
寸法C2(mm)
25.5
寸法Z1(mm)
155(±2)
寸法Z2(mm)
40±2
寸法Z3(mm)
155(±2)
サイズ(mm)
100×75-150
向き
左
寸法Ho(mm)
188
商品豆知識
配管工事を支える補助部材