※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-45Y 45度合流マス Aron(アロン化成) 41080277 SD-45Y 45度合流マス Aron(アロン化成) 41080277 SD-45Y 45度合流マス Aron(アロン化成) 41080277

45度合流マス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)200 本管口径(Φmm)150 注文コード41080277 品番SD-45Y
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はマス径・本管口径など12種類から選べます 他の種類を見る
マス径(Φmm)200 本管口径(Φmm)150 枝管口径(Φmm)100 勾配1.5/100 流れ方向 材質PVC 形状45°合流 全長(mm)410 サイズ150×100-200 備考- 寸法L(mm)310 寸法H(mm)177 寸法L1(mm)250 管径(Φmm)150 寸法A(mm)180 寸法F(mm)47 寸法E(mm)130 寸法B(mm)80±2 寸法Z(mm)410 梱包数4 使用流体排水 寸法G(mm)23.5 寸法C1(mm)85 寸法C2(mm)26 寸法Z1(mm)200(±2) 寸法Z2(mm)40 寸法Z3(mm)200(±2) 向き 寸法Ho(mm)274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41080182
2015-11-12
用途:
自宅の配水管の修理用に

ホームセンターで似た商品を見に行ったら、値段が高く種類もなくて、モノタロウのカタログを見ると自分がほしいものが安く手に入り満足して助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする