※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-45YS 45度合流マス 3cm段差付 Aron(アロン化成) 41080304 SD-45YS 45度合流マス 3cm段差付 Aron(アロン化成) 41080304 SD-45YS 45度合流マス 3cm段差付 Aron(アロン化成) 41080304 SD-45YS 45度合流マス 3cm段差付 Aron(アロン化成) 41080304 SD-45YS 45度合流マス 3cm段差付 Aron(アロン化成) 41080304

45度合流マス 3cm段差付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)150 注文コード41080304 品番SD-45YS
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はマス径など4種類から選べます 他の種類を見る
マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 枝管口径(Φmm)100 勾配2/100 流れ方向 材質PVC 形状45°合流 全長(mm)300 サイズ100-150 備考塩化ビニル管・継手協会(旧プラスチック・マスマンホール協会)規格対象品 寸法L(mm)245 寸法H(mm)159.5 寸法L1(mm)197 管径(Φmm)100 寸法A(mm)126 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)50 寸法C(mm)- 寸法Z(mm)300 梱包数4 使用流体排水 呼び径(A)100-150 寸法C2(mm)25.5 寸法Z1(mm)147 寸法Z2(mm)53 寸法Z3(mm)147 サイズ(mm)100-150 向き 寸法Ho(mm)218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする