※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-45YS 45度合流マス 3cm段差付 Aron(アロン化成) 41080331 SD-45YS 45度合流マス 3cm段差付 Aron(アロン化成) 41080331 SD-45YS 45度合流マス 3cm段差付 Aron(アロン化成) 41080331

45度合流マス 3cm段差付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)200 注文コード41080331 品番SD-45YS
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はマス径など4種類から選べます 他の種類を見る
マス径(Φmm)200 本管口径(Φmm)150 枝管口径(Φmm)150 勾配1.5/100 流れ方向 材質PVC 形状45°合流 全長(mm)440 サイズ150-200 備考- 寸法L(mm)357 寸法H(mm)207 寸法L1(mm)290 管径(Φmm)150 寸法A(mm)180 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)80 寸法C(mm)58 寸法Z(mm)440 梱包数2 使用流体排水 呼び径(A)150-200 寸法C2(mm)26 寸法Z1(mm)210 寸法Z2(mm)70 寸法Z3(mm)210(±2) サイズ(mm)150-200 向き 寸法Ho(mm)304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする