90度合流マス

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 注文コード41080383 品番SD-90Y
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はマス径・本管口径など22種類から選べます 他の種類を見る
マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 枝管口径(Φmm)100 勾配2/100 流れ方向 材質PVC 形状90°合流 全長(mm)305 サイズ100-150 備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品 寸法L(mm)240 寸法H(mm)129.5 管径(Φmm)100 寸法A(mm)126 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)50 寸法L2(mm)178 寸法Z(mm)305 梱包数4 使用流体排水 寸法G(mm)- 呼び径(A)100-150 寸法C1(mm)20 寸法C2(mm)25.5 寸法Z1(mm)77 寸法Z2(mm)128 寸法Z3(mm)128 サイズ(mm)100-150 向き 寸法Ho(mm)189

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41080356
2020-05-27
用途:
新築の排水
その他業種

スムーズに商品が届きやすく買えたので助かりました。機会があればまた利用したいです。

対象商品:
41080383
2018-02-20
用途:
マンション新築工事に使いました
建設業・工事業

使い慣れている材料なので特になし
強いて納期を後1日短縮できればありがたいです
またお願いします

対象商品:
41080392
2015-10-04
用途:
排水用

安く買えて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする