※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-90Y 90度合流マス Aron(アロン化成) 41080523 SD-90Y 90度合流マス Aron(アロン化成) 41080523 SD-90Y 90度合流マス Aron(アロン化成) 41080523

90度合流マス

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)200 本管口径(Φmm)150 注文コード41080523 品番SD-90Y
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はマス径・本管口径など22種類から選べます 他の種類を見る
マス径(Φmm)200 本管口径(Φmm)150 枝管口径(Φmm)150 勾配1.5/100 流れ方向 材質PVC 形状90°合流 全長(mm)410 サイズ150-200 備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品 寸法L(mm)319 寸法H(mm)177 管径(Φmm)150 寸法A(mm)180 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)80±2 寸法L2(mm)230 寸法Z(mm)410 梱包数4 使用流体排水 寸法G(mm)- 呼び径(A)150-200 寸法C1(mm)26 寸法C2(mm)26 寸法Z1(mm)100(±2) 寸法Z2(mm)150±2 寸法Z3(mm)150(±2) サイズ(mm)150-200 向き 寸法Ho(mm)274

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41080356
2020-05-27
用途:
新築の排水
その他業種

スムーズに商品が届きやすく買えたので助かりました。機会があればまた利用したいです。

対象商品:
41080383
2018-02-20
用途:
マンション新築工事に使いました
建設業・工事業

使い慣れている材料なので特になし
強いて納期を後1日短縮できればありがたいです
またお願いします

対象商品:
41080392
2015-10-04
用途:
排水用

安く買えて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする