※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-90Y 90度合流マス Aron(アロン化成) 41080557 SD-90Y 90度合流マス Aron(アロン化成) 41080557 SD-90Y 90度合流マス Aron(アロン化成) 41080557

90度合流マス

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)200 本管口径(Φmm)200 注文コード41080557 品番SD-90Y
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はマス径・本管口径など22種類から選べます 他の種類を見る
マス径(Φmm)200 本管口径(Φmm)200 枝管口径(Φmm)200 勾配1.2/100 流れ方向 材質PVC 形状90°合流 全長(mm)480 サイズ200-200 備考- 寸法L(mm)391 寸法H(mm)231 管径(Φmm)200 寸法A(mm)210 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)80±2 寸法L2(mm)275 寸法Z(mm)480 梱包数2 使用流体排水 寸法G(mm)- 呼び径(A)200-200 寸法C1(mm)25 寸法C2(mm)2 寸法Z1(mm)100(±2) 寸法Z2(mm)170±2 寸法Z3(mm)170(±2) サイズ(mm)200-200 向き 寸法Ho(mm)326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41080356
2020-05-27
用途:
新築の排水
その他業種

スムーズに商品が届きやすく買えたので助かりました。機会があればまた利用したいです。

対象商品:
41080383
2018-02-20
用途:
マンション新築工事に使いました
建設業・工事業

使い慣れている材料なので特になし
強いて納期を後1日短縮できればありがたいです
またお願いします

対象商品:
41080392
2015-10-04
用途:
排水用

安く買えて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする