※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
90度合流マス 3cm段差付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
マス径(Φmm)
200
本管口径(Φmm)
150
注文コード
41080602
品番
SD-90YS
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
マス径・本管口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
マス径(Φmm)
200
本管口径(Φmm)
150
枝管口径(Φmm)
150
勾配
1.5/100
流れ方向
左
仕様
左
材質
PVC
サイズ
150-200
管径(Φmm)
150
使用流体
排水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材