※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-90YS 90度合流マス 3cm段差付 Aron(アロン化成) 41080611 SD-90YS 90度合流マス 3cm段差付 Aron(アロン化成) 41080611 SD-90YS 90度合流マス 3cm段差付 Aron(アロン化成) 41080611

90度合流マス 3cm段差付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)200 本管口径(Φmm)150 注文コード41080611 品番SD-90YS
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はマス径・本管口径など6種類から選べます 他の種類を見る
マス径(Φmm)200 本管口径(Φmm)150 枝管口径(Φmm)150 勾配1.5/100 流れ方向 仕様 材質PVC 形状90°合流 サイズ150-200 管径(Φmm)150 使用流体排水 呼び径(A)150-200 サイズ(mm)150-200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする