マス径(Φmm)150
本管口径(Φmm)100
枝管口径(Φmm)100
勾配2/100
材質PVC
形状左右合流
全長(mm)300
サイズ100-150
備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品
寸法L(mm)240
寸法H(mm)129.58
寸法L1(mm)150
管径(Φmm)100
寸法A(mm)126
寸法F(mm)218
寸法S(mm)30
寸法E(mm)92
寸法B(mm)50
寸法C(mm)25
寸法L2(mm)178
寸法Z(mm)300
梱包数4
使用流体排水
寸法G(mm)-
呼び径(A)100-150
寸法Z1(mm)100
寸法Z2(mm)128
サイズ(mm)100-150
流れ方向左右兼用