マス径(Φmm)200
本管口径(Φmm)100
枝管口径(Φmm)100
勾配2/100
材質PVC
形状左右合流
全長(mm)350
サイズ100-200
備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品
寸法L(mm)287
寸法H(mm)133.5
寸法L1(mm)175
管径(Φmm)100
寸法A(mm)160
寸法F(mm)252
寸法S(mm)30
寸法E(mm)92
寸法B(mm)80
寸法C(mm)50
寸法L2(mm)225
寸法Z(mm)350
梱包数4
使用流体排水
寸法G(mm)-
呼び径(A)100-200
寸法Z1(mm)125
寸法Z2(mm)175
サイズ(mm)100-200
流れ方向左右兼用