左右合流段差付マス 3cm段差付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41080645 品番 SDE-WLS
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)125 枝管口径(Φmm)125 勾配1.7/100 材質PVC 形状左右合流 全長(mm)330 サイズ125-150 備考- 寸法L(mm)255.5 寸法H(mm)155.5 寸法L1(mm)165 管径(Φmm)125 寸法A(mm)140 寸法F(mm)245.5 寸法S(mm)30 寸法E(mm)105.5 寸法B(mm)50 寸法C(mm)15 寸法L2(mm)180 寸法Z(mm)330 梱包数4 使用流体排水 寸法G(mm)- 呼び径(A)125-150 寸法Z1(mm)100 寸法Z2(mm)115 サイズ(mm)125-150 流れ方向左右兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする