左右合流段差付マス 3cm段差付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41080654 品番 SD-WLS
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
マス径(Φmm)200 本管口径(Φmm)125 枝管口径(Φmm)125 勾配1.7/100 材質PVC 形状左右合流 全長(mm)380 サイズ125-200 備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品 寸法L(mm)300.5 寸法H(mm)- 寸法L1(mm)190 管径(Φmm)125 寸法A(mm)170 寸法F(mm)275.5 寸法S(mm)30 寸法E(mm)105.5 寸法B(mm)80 寸法C(mm)35 寸法L2(mm)225 寸法Z(mm)380 梱包数4 使用流体排水 寸法G(mm)185.5 呼び径(A)125-200 寸法Z1(mm)125 寸法Z2(mm)160 サイズ(mm)125-200 流れ方向左右兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする