左右合流段差付マス 3cm段差付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41080663 品番 SD-WLS
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
マス径(Φmm)200 本管口径(Φmm)150 枝管口径(Φmm)150 勾配1.5/100 材質PVC 形状左右合流 全長(mm)410 サイズ150-200 備考塩化ビニル管・継手協会(日ブラスチック・マスマンホール協会)規格対象品 寸法L(mm)319 寸法H(mm)- 寸法L1(mm)205 管径(Φmm)150 寸法A(mm)180 寸法F(mm)304 寸法S(mm)30 寸法E(mm)124 寸法B(mm)80 寸法C(mm)25 寸法L2(mm)230 寸法Z(mm)410 梱包数2 使用流体排水 寸法G(mm)207 呼び径(A)150-200 寸法Z1(mm)125 寸法Z2(mm)150 サイズ(mm)150-200 流れ方向左右兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする