フィルムカルテワゴン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41080698 品番 CN-171
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

テーブルの下に収納可能で、補助テーブルとしても利用できます。天板に塩ビ製ゴムエッジを取り付けていますので、衝撃に強くなっています。

材質本体/木(メラミン化粧合板・ポリ合板)、天板/塩ビ製ゴムエッジ巻 質量(kg)27.5 キャスターΦ75mm 内寸法(mm)110×400×450×5室 天板寸法(mm)650×450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×450×700 アズワン品番0-7179-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする