Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 継手・パイプ
Aron(アロン化成)の 継手
Aron(アロン化成)の 塩ビ継手
ストレートマス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41080706
品番
SD-ST
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
マス径(Φmm)
125
本管口径(Φmm)
75
勾配
3/100
材質
PVC
形状
ストレート
全長(mm)
260
サイズ
75-125
備考
-
寸法H(mm)
106.5
管径(Φmm)
75
寸法A(mm)
105
寸法B(mm)
40
寸法Z(mm)
260
梱包数
4
使用流体
排水
呼び径(A)
75-125
寸法Z1(mm)
90
寸法Z2(mm)
90
サイズ(mm)
75-125
寸法Ho(mm)
153.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材