フィルムカルテワゴン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41080707 品番 CN-172
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

テーブルの下に収納可能で、補助テーブルとしても利用できます。天板に塩ビ製ゴムエッジを取り付けていますので、衝撃に強くなっています。

材質本体/木(メラミン化粧合板・ポリ合板)、天板/塩ビ製ゴムエッジ巻 質量(kg)22 キャスターΦ60mm前輪(ストッパー付き) 内寸法(mm)99×320×400×4室 天板寸法(mm)450×370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×370×650 アズワン品番0-7179-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする